| |
|
| Artikel-Nr.: 224-143889 Herst.-Nr.: 71450 BB5 GRÜN EAN/GTIN: 4014296704715 |
| | |
|
| | |
| Der Hocker Sitness 5 verfügt über einen integrierten Gymnastikball. Dabei ist der Hocker Sitness 5 mit bis zu 110 kg belastbar. Der Hocker Sitness 5 ist mit seinem integrierten Gymnastikball eine gute Alternative, um ergonomisch zu sitzen. Durch Luftdruckregulierung mittels Luftpumpe kann sowohl die Sitzhärte wie auch der vertikale Schwingeffekt des Hockers individuell auf das Körpergewicht eingestellt werden. Durch seinen Schwingeffekt ist der Hocker Sitness 5 eine Sitzalternative für bewegtes Sitzen. Vielfältig vom Büro bis hin zu Wartezonen in Praxen einsetzbar, ist der Hocker Sitness 5 mit seinen frischen Farben und formschönen, stabilen Standfüssen aus verchromten Leichtmetall ein Eyecatcher. Der Hocker Sitness 5 kann mit bis zu 110 kg belastet werden und bietet eine maximale Sitzdauer von vier Stunden. Weitere Details: - Vielfältiger Einsatzbereich vom modernen Büro und Home Office bis zum Eyecatcher in Wartezonen
- Mit integriertem Gymnastikball als Sitzalternative für bewegtes Sitzen
- Formschöne und stabile Standfüsse aus verchromtem Leichtmetall
- Sitzhärte und vertikaler Schwingeffekt durch Luftdruckregulierung individuell auf das Körpergewicht einstellbar mittels Luftpumpe (im Lieferumfang enthalten)
- Max. Belastbarkeit: 110 kg
- Max. Sitzdauer: 4 Stunden
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 143889, 143889-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe |
| | |
| |