Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Sitness HIGH BOB, ergonomisches Sitzen, Sitzhöhe 490 bis 700 mm, blau, Gestell schwarz pulverbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143683
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU50 BR6 BLAU
EAN/GTIN:
     4014296614175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
topstar stehhilfe
sitz stehstuhl

Die neu entwickelte Stehhilfe Sitness HIGH BOB ist mit einer stufenlos verstellbaren Sitzhöhe von 490 bis 700 mm ideal für den Einsatz an höhenverstellbaren Tischen. Mit ihrem horizontalen Schwingeffekt sorgt sie für bewegliches und ergonomisches Sitzen. Dieser besondere Effekt wird durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethan erzeugt. Auf diese Weise wird der Rücken im Sitzen trainiert, wodurch auch Rückenproblemen vorgebeugt wird.

Formschön mit einem Design-Standfussring versehen, passt die GS-geprüfte und in Deutschland gefertigte Stehhilfe Sitness HIGH BOB in nahezu jeden Raum.


Weitere Details:

  • Patentierte und neu entwickelte Sitzalternative für bewegliches Sitzen
  • Trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
  • Ideal für höhenverstellbare Tische
  • Horizontaler Schwingeffekt durch ein bewegliches Reifenelement aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
  • Design-Standfussring
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Standfussring und Gasfederaufnahme wahlweise verchromt oder schwarz pulverbeschichtet
  • Höhenverstellung über Ringauslösehebel unter dem Sitz
  • Bezug: 100% Polyester
  • Sitzdurchmesser: 365 mm
  • Sitzhöhe: 490 '“ 700 mm
  • Max. Nutzergrösse: 1,92 m
  • Max. Nutzergewicht: 110 kg
  • Max. Nutzungsdauer/Tag: 4 Stunden
  • GS-geprüft
  • 3 Jahre Garantie
  • Gewicht: 6,092 kg
Weitere Suchbegriffe: 143683, 143683-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,95*
€ 181,58*
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 225,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.