Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten WSM, Querformat, B 750 x T 70 x H 500 mm, für Innen & Aussen, abschliessbar, inkl. 10 Magnete & Schriftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143570
Herst.-Nr.:
     103200143
EAN/GTIN:
     4250366529011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
LED Leisten
Displayschaukasten

Diese stabilen Schaukästen von WSM fungieren als professionelles Präsentationssystem für Informationen, Verlautbarungen und Ankündigungen aller Art. In ihnen finden die entsprechenden Schriftstücke einen gleichermassen aufmerksamkeitsstarken wie geschützten Aufbewahrungsort. Die einzelnen Exemplare mit einer Bautiefe von jeweils 70 mm sind dank eines Sicherheitsschlosses allesamt abschliessbar und werden Ihnen bereits komplett montiert geliefert.

Versehen mit einer wetterfesten Gummidichtung und einer Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, können die für die Wand- und Ständermontage geeigneten Schaukästen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt werden. Der Rahmen wurde aus edel eloxiertem, silberfarbenem Aluminium gefertigt und besitzt verwindungsfreie Gehrungsecken.

Die Platzierung bzw. Auswechselung der Aushänge gelingt dank der 80-°-Öffnung und der in die Flügeltür integrierten Gasdruckfedern inklusive automatischer Arretierung zügig und unkompliziert. Die Rückwand ist farblich in Weiss gehalten und zeichnet sich durch eine korrosionsbeständige Verzinkung sowie magnethaftende Eigenschaften aus.

Sie erhalten diese mit insgesamt 5 Jahren Garantie versehenen Schaukästen von WSM in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des Formates. Bitte beachten Sie, dass die Modelle mit einer Breite von 1600 mm und mit einer Breite von 2000 mm nur im Querformat verfügbar sind. 10 weisse Haftmagnete mit einem Durchmesser von jeweils 25 mm sowie eine weisse Blanko-Schriftleiste sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Weitere Details:

  • Ideal für die aufmerksamkeitsstarke Präsentation von Informationen, Bekanntmachungen, Dienstleistungen und Werbematerial
  • Sowohl für die Wand- als auch die Ständermontage geeignet
  • Rahmen mit verwindungsfreien Gehrungsecken
  • Dank wetterfester Gummidichtung sowohl für den Innen- als auch den Aussenbereich geeignet
  • Magnethaftende, korrosionsbeständig verzinkte Rückwand
  • 80-°-Öffnung für zügige, einfache Befüllung bzw. Auswechselung
  • Flügeltür mit integrierten Gasdruckfedern inklusive automatischer Arretierung
  • Abschliessbar dank Sicherheitsschloss
  • Lieferung erfolgt montiert und inkl. 10 weissen Haftmagneten (jeweils Ø 25 mm) sowie einer weissen Blanko-Schriftleiste
  • Material Rahmen: jeweils Aluminium, eloxiert
  • Material Scheibe: jeweils Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
  • Farbe Rahmen: jeweils silberfarben
  • Farbe Rückwand: weiss
  • Bautiefe: jeweils 70 mm
  • Format: unterschiedlich (Modelle mit B 1600 mm und mit B 2000 mm nur im Querformat)
  • Masse: unterschiedlich
  • Gewicht: unterschiedlich
  • Garantie: jeweils 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, Schaukastenschriftleiste, Schaukastentextleiste, Schriftleiste Schaukasten, Textleiste Schaukasten, infovitrine magnet aussen, schriftleiste schaukasten, displayschaukasten aussen, 143570, 143570-SW81, Wandtafel, Informationstafel, Infoboard, Schautafel, Glastürschaukasten, Informationskasten, Schaukästen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,02*
€ 332,88*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,87*
€ 343,86*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,92*
€ 364,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 323,14*
€ 375,60*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 381,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,92*
€ 442,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.