Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Jacky, B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143550
Hersteller:
     MS Schuon
Herst.-Nr.:
     229320
EAN/GTIN:
     4250510816530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Koffer-Theke
  • ideal zum Servieren oder Präsentieren
  • Korpus 22 mm stark, mit Melaminharzbeschichtung
  • Platte und Front 19 mm stark, Dekor Wildeiche
  • inkl. Metall-Reling
  • inkl. 4 Lenkrollen (2 davon feststellbar)
  • Masse: T 520 x H 1130 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffertheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Stehtheke, Werbe-Theke, Werbetheke, koffertheke, 143550, 143550-SW81, Tresen, Empfang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 264,67*
€ 322,76*
Frei Haus
ab € 329,89*
€ 395,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,04*
€ 376,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,70*
€ 366,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,29*
€ 360,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,67*
€ 314,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.