| |
|
| Artikel-Nr.: 224-143007 Herst.-Nr.: 6980 EAN/GTIN: 4044917426412 |
| | |
|
| | |
| - moderner Halter für 5 x DIN A4 sowie DIN lang Formate
- Material: Stahl alusilber pulverbeschichtet, leicht gewölbt
- Fülltiefe: 32 mm
- inkl. Wandbefestigungsmaterial
- Masse: B 275 x T 120 x H 900 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 5 fächer silber, prospekt aufsteller, prospektaufsteller 5 fächer, 143007, 143007-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, Wandablage |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 77,69* | € 102,65* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 81,31* | € 107,45* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,47* | € 117,89* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,24* | € 117,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,20* | € 118,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|