Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Prospekthalter, für DIN A4 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-143005
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     1000140778 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4260257841511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Aus hochwertigem Acryl glasklar
  • Mit Klappdeckel, ideal für den Aussenbereich
  • Einfache Wandmontage, inkl. Standard-Dübel
  • Masse:
    • für A4:[/span] B 250 x T 100 x H 380 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für A4 Querformat:[/span] B 330 x T 100 x H 285 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für A5:[/span] B 180 x T 100 x H 285 mm, Fülltiefe 75 mm
    • für DIN lang:[/span] B 135 x T 80 x H 290 mm, Fülltiefe 64 mm
    • für 3 x DIN lang:[/span] B 360 x T 80 x H 290 mm, Fülltiefe 64 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, 143005, 143005-SW81, Messeausstattung, Informationssäule, Werbemittelträger, Prospektwandhalter, zeitschriftenständer, Zeitungsständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,86*
€ 55,96*
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 68,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.