Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch, bis 6 Personen, Boot, Tellerfuss B 2000 x T 800 x H 720 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-142682
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-13TF2012 -B BUCHE
EAN/GTIN:
     4038933420035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch

Der Konferenztisch in den Massen B 2000 x T 800 mm ist die perfekte Lösung für Ihre Besprechungsräume. Eine Wirkung erzielen '“ ästhetisch, symmetrisch - das schafft der Tisch mit seiner bootsförmigen Tischfläche durchaus. Deshalb stellen wir ihn am besten dorthin, wo Meetings in überschaubaren Gruppen zur Tagesordnung gehören. In Buche strahlt der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Design vervollständigen wir durch das Gestell in Weissaluminium. Das Tellerfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist besonders robust. An diesem Konferenztisch sitzen bis zu 6 Personen zusammen.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet

Weitere Details:

  • Für bis zu 6 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720 mm
Weitere Suchbegriffe: 142682, 142682-SW81, Konferenztische, Arbeitstisch, Tisch, Büroeinrichtung, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,79*
€ 738,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 686,51*
€ 800,78*
Frei Haus
ab € 836,15*
€ 969,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,78*
€ 952,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,36*
€ 950,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,04*
€ 922,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,25*
€ 886,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,51*
€ 816,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.