Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker Vintage, mit Lehne, Stahlbeine, Sitzhöhe 760 mm, 2 Stk., B 430 x T 510 x H 1080 mm, Kunstleder, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141794
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     THVINX2.01.16 8004 BRAUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker paperflow

Der Barhocker Vintage verbindet attraktives Retro-Design mit überragender Funktionalität auf gelungene Weise. Sie bekommen diese vielseitig verwendbaren Hocker in einem besonders vorteilhaften 2er-Set.

Das Gestell der Barhocker besteht aus Sperrholz und Stahl mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Die Füsse sind mit Schutzkappen bezogen, um Ihre Bodenbeläge nicht zu zerkratzen. Die Sitzhöhe beträgt 760 mm, die Sitztiefe 390 mm, sodass Sie angenehm auf den Hockern Platz nehmen. Selbstverständlich trägt auch die Rückenlehne zu einem entspannten Sitzgefühl bei.

Der pflegeleichte Bezug des Barhockers Vintage ist in Kunstlederoptik gehalten und besteht zu einhundert Prozent aus dem hochwertigen und langlebigen Kunststoff Polyurethan. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Farben Schwarz und Braun. Rückenlehne und Sitz sind mit Polyurethanschaum gefüllt, der sich durch seine Widerstandsfähigkeit auszeichnet.

 ,

Sitzfläche:

  • Sitzhöhe: 760 mm
  • Sitztiefe: 390 mm
  • Bezug: Kunstleder (100 % Polyurethan) in Schwarz oder Braun
  • Füllung: Polyurethanschaum

 ,

Gestell:

  • Material: Sperrholz, Stahl (Pulverbeschichtung in Schwarz)
  • Füsse mit Schutzkappen

 ,

Weitere Details:

  • Mit Rückenlehne
  • Besonders pflegeleicht
  • Als 2er-Set bestellbar
  • Abmessungen: B 430 x T 510 x H 1080 mm
Weitere Suchbegriffe: barhocker, barhocker kunstleder, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,29*
€ 353,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.