| |
|
| Artikel-Nr.: 224-141306 Herst.-Nr.: SH300 CV0 SCHWARZ EAN/GTIN: 4014296757698 |
| | |
|
| | |
| Die innovative Stehhilfe Sitness H1 von Topstar ermöglicht dynamisches und rundum bewegliches Sitzen bzw. Stehen und trägt somit entscheidend für eine gesunde Körperhaltung beim täglichen Arbeiten bei. Dies macht sie ideal für den flexiblen Einsatz im Büro am Arbeitsplatz sowie im Haushalt und in vielen weiteren Bereichen. Der ergonomische Sitz in origineller, an einen Fahrradsitz angelehnter Triangelform mit robustem Stoffbezug ist um volle 360 -° drehbar und kann dank einer darunter platzierten Sicherheitsgasfeder in der Höhe stufenlos im Bereich zwischen 570 und 770 mm an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Der Sitz des in Deutschland gefertigten und mit bis zu 110 kg belastbaren Stehhockers ruht auf einem Untergestell aus schwarzem, stabilem Kunststoff. Darunter befindet sich eine patentierte, 350 mm im Durchmesser betragende Sohle aus thermoplastischem Kunststoff (TPU), welche in einzelne Segmente unterteilt ist und ein weiteres Highlight der Sitness H1 darstellt. ähnlich einem Hightech-Sportschuh passt sich die Sohle exakt den Untergrundverhältnissen sowie der Sitz- bzw. Stehneigung an. Dadurch erlaubt sie besonders dynamisches und aktives Sitzen und Stehen bei gleichbleibend hoher Stabilität. Erhältlich ist die mit 3 Jahren Garantie versehene, gemäss GS Intertek geprüfte Stehhilfe Sitness H1 von Topstar in unterschiedlichen Farbvarianten. Die Farbe von Sitzfläche und Untergestell-Sohle ist dabei jeweils einheitlich. Sitzeigenschaften: - Ergonomischer Sitz in Triangelform
- Mit robustem Stoffbezug
- Um 360 -° drehbar
- Dreidimensionale Beweglichkeit dank patentierter, aus TPU-Kunststoff geformter und in Einzelsegmente unterteilter Untergestellsohle mit Ø 350 mm
- Sohle passt sich genauestens dem Untergrund und der Neigung an, dadurch einzigartiges und dynamisches Bewegungsverhalten bei gleichermassen hoher Standfestigkeit
- Sitzhöhe mittels integrierter, schwarz lackierter Sicherheitsgasfeder stufenlos verstellbar von 570 bis 770 mm
- Sitzmasse: B 350 x T 350 x H 570-770 mm
Untergestell: - Aus stabilem, schwarzem Kunststoff
Weitere Details: - Für optimale Beweglichkeit sowohl beim Sitzen als auch im Stehen
- Vielseitig einsetzbar, z.B. im Büro und am Arbeitsplatz sowie in Werkstatt, Küche etc.
- Ausleget für Sitzzeiten bis zu 4 Stunden
- Belastbar mit bis zu 110 kg
- In verschiedenen Farbvarianten erhältlich, Farbe von Sitzfläche und Untergestell-Hightechsohle dabei einheitlich
- Geprüft gemäss GS Intertek
- Made in Germany
- 3 Jahre Garantie
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehhilfe stoffbezug, 141306, 141306-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker |
| | |
| |