Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl ISO Basic, Gestell schwarz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-141297
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     228376
EAN/GTIN:
     5901747577990
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl schwarz
stapelstuhl
stapelstuhl nowy styl

Der GS-geprüfte Stapelstuhl ISO Basic überzeugt auf ganzer Linie und ist ideal für die Verwendung in Besucher- oder Besprechungsräumen, wobei er am Tisch ein Maximum an Bewegungsspielraum bietet. So besitzt er keine Armlehnen und eine lediglich 350 mm hohe Rückenlehne. Diese ist wie die Sitzfläche ergonomisch geformt und sorgt für besten Sitzkomfort.

Der Bezug des ISO Basic besteht zu 100 % aus Polyacyl und zeichnet sich mit 35000 Scheuertouren durch besondere Strapazierfähigkeit aus.

Der Stapelstuhl ISO Basic ist mit 3 Jahren Garantie versehen. Wählen Sie zwischen verschiedenen attraktiven Farbvarianten des Bezugstoffes sowie zwischen unterschiedlichen Ausführungen des Gestells, welches aus robustem Stahl-Ovalrohr mit den Massen von B 30 x T 15 x H 2 mm gefertigt wurde. Die Sitzmasse des Besucherstuhls betragen B 475 x T 415 x H 470 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Stapelstuhl ohne Armlehnen und mit 350 mm hoher Rückenlehne für maximale Bewegungsfreiheit
  • Ideal für Besprechungs- und Besucherräume
  • Sitz- und Rückenfläche ergonomisch geformt
  • Bezug aus 100 % Polyacryl, mit 35000 Scheuertouren besonders strapazierfähig
  • Bezug in verschiedenen Farbvarianten erhältlich
  • Gestell aus stabilem Stahl-Ovalrohr mit den Massen von B 30 x T 15 x H 2 mm
  • Ausführung Gestell: in unterschiedlichen Varianten verfügbar
  • Sitzmasse: B 475 x T 415 x H 470 mm
  • GS-gesprüft
  • Jeweils 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 141297, 141297-SW81, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 58,17*
€ 76,02*
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 76,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.