Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch Paperflow, bis 4 Personen, Kreis, Tellerfuss B null x T null x H 750 mm, Eiche vintage/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-140104
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     227597
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
konferenztisch rund eiche
besprechungstisch rund

Frischer Wind für Ihre Einrichtung. Ein runder Tisch schafft Nähe und vermittelt ein vertrautes Gefühl, das in so manchen Kundengesprächen von Vorteil ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Eiche vintage ist sicherlich ein charakterstarker Eye-Catcher. Durch das Gestell in Weiss bekommen wir einen runden Abschluss. Auf seinem robusten Tellerfuss-Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher. Bis zu 4 Menschen nehmen an diesem Besprechungstisch Platz.

Tischplatte:

  • Tischform: Kreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche vintage

Tischgestell:

  • Tellerfuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: epoxidpulverbeschichtet, in Weiss
  • Gestellbeine Masse: Ø Säule 120, Ø Fuss 620 mm

Weitere Details:

  • Für bis zu 4 Personen geeignet
  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen (Ø x H): null x null x 750 mm
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 140104, 140104-SW81, Konferenztische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 320,60*
€ 384,32*
Frei Haus
ab € 403,57*
€ 476,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,31*
€ 444,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.