| |
|
| Artikel-Nr.: 224-139683 Herst.-Nr.: 10751 EAN/GTIN: 4052886342428 |
| |
|
| | |
| Der Schmierstofftrolley in Grau von Cemo ist mit einem 4 Meter langen Schlauch ausgestattet und hat eine Förderleistung von 10 Litern pro Minute. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion des Schmierstofftrolleys. Anwendungsmöglichkeiten des Schmierstofftrolleys von Cemo: - mobile Versorgung von Fahrzeugen auf Baustellen oder im Gelände mit Schmierstoffen
- für den Transport und die unabhängige Befüllung von ungebrauchten Motoren-, Getriebe- und Hydraulikölen (kein Gefahrgut nach ADR)
Der Schmierstofftrolley ist ausgestattet mit: - 430 l Tank
- selbstansaugende Elektro-Zahnradpumpe, 12V
- Ölabgabepistole
- 4m Befüllschlauch
- Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen DN 100 mit Deckel
- Belüftung mit Druckentlastung
- Staplertaschen
- Tragegriffe
- Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrguttank, Gefahrstofftank, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Hydraulik-Zahnradpumpe, absperrventile kunststoff, absperrventil, cemo elektrische fasspumpe, 139683, 139683-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.128,00* | € 1.199,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,07* | € 1.218,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.315,97* | € 1.400,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.280,69* | € 1.400,42* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.429,44* | € 1.517,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|