Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller f. 205-l-Fässer, Polyethylen, blau, m. Stahl-Handgriff, B 725 x T 725 x H 990 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139095
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     PDDH
EAN/GTIN:
     5060399592857
Suchbegriffe:
Fassroller
Fasswanne
fasswanne gfk
fasswanne

Dieser Fassroller für 205-l-Fässer ist aus Polyethylen in der Farbe Blau gefertigt. Das hochwertige Modell ist hier in zwei Ausführungen mit und ohne Stahl-Handgriff für den Profieinsatz erhältlich.

Mit diesem praktischen Fassroller lassen sich Fässer mit einem Fassungsvermögen von bis zu 205 l sowie kleine Behälter und Kisten bequem bewegen. Die Tragkraft beträgt bei diesem Modell 300 kg. Der Roller ist dafür mit vier robusten Rädern ausgestattet, von denen sich zwei verriegeln lassen. Damit ist ein kraftschonender und zugleich sicherer Transport möglich. Auslaufende Flüssigkeiten und Leckagen fängt die Wanne mit 30 Litern sofort auf.

Der Roller ist hier in einer robusten Ausführung aus dem Material Polyethylen erhältlich. Der Anwender profitiert also von einem geringen Eigengewicht des Transportmittels von 15,5 kg. Erhältlich ist der Fassroller in der Farbe Blau in zwei Varianten. In der Ausführung mit Stahl-Handgriff bietet er noch mehr Komfort während der Verwendung.

Weitere Details:

  • Tragkraft: 300 kg
  • Vier Rollen (zwei verriegelbar)
  • Ausführungen: mit und ohne Stahl-Handgriff
  • Integrierte Auffangwanne: 30 l
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Blau
  • Maße: B 725 x T 725 x H 225/990 mm
  • Gewicht: 15,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fassroller 200l, Fasskipper, Fasskarre, Spezialkarre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 334,61*
€ 394,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 361,77*
€ 418,01*
Frei Haus
ab € 451,97*
€ 519,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,01*
€ 497,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,32*
€ 494,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,58*
€ 464,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,77*
€ 430,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.