Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel RL-KLT-D 45 PP, f. Kleinladungsträger R/RL-KLT, B 400 x T 300 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-139012
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     20834
EAN/GTIN:
     4052941012068
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter pp
deckel stapelbehälter

Mit dem Auflagedeckel RL-KLT-D 45 PP erhalten Anwender der Kleinladungsträger-Serien R-KLT und RL-KLT eine passende Verschlussmöglichkeit. Der Deckel aus Polypropylen ist in der Farbe Blau erhältlich.

Wer Kleinladungsträger aus den Serie R-KLT oder RL-KLT einsetzt, erhält mit dem Modell RL-KLT-D 45 PP einen passenden Auflagedeckel. Mit dem Deckel lässt sich der Behälter fest verschliessen '“ so sind gelagerte Klein- und Einzelteile beim Transport bestens vor dem Herausfallen gesichert.

Es handelt sich bei dem Deckel um eine hochwertige Ausführung aus stabilem und formbeständigem Polypropylen. Dieser Kunststoff ist nicht nur robust, er lässt sich ebenso leicht reinigen und bietet eine hohe Langlebigkeit. Zudem profitieren Sie von einer einfachen Handhabung des Deckels. Der Auflagedeckel besitzt die Abmessungen B 400 x T 300 mm und wird passend zu den Kleinladungsträgern in der Farbe Blau geliefert.

Weitere Details:

  • Praktischer Verschluss für Kleinladungsträger
  • Passend für Serien R-KLT/RL-KLT
  • Robust und langlebig
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: Blau
  • Masse: B 400 x T 300 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter blau, 139012, 139012-SW81, Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.