Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-138936 Herst.-Nr.: 250001 EAN/GTIN: 4016100020516 |
| | |
|
| | |
| Der Bio Küchenreiniger von POLIBOY wirkt effektiv gegen Fett und Verschmutzungen. Das Produkt mit einem angenehmen Orangenduft erhalten Sie in einer Flasche mit einem Inhalt von 500 ml. Mit ihm erhält der Käufer ein wirksames Reinigungsmittel für alle Oberflächen in der Küche. Die verwendete Reinigungsformel, basiert auf Soda, Milchsäure und Bio-Alkohol. Der Bio Küchenreiniger von POLIBOY ist ein nachhaltiges und in hohem Masse umweltfreundliches Produkt. So lässt sich das Material der Flasche zu 100 % recyceln. Weitere Details: - Küchenreiniger aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen (Soda, Milchsäure und Bio-Alkohol)
- Biologisch abbaubar
- Geeignet für alle Oberflächen in der Küche
- Mit Orangen-Duft
- Flasche aus 100 % Recycling-Material
- Inhalt: 500 ml
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neutralreiniger, Schonreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger poliboy, allzweckreiniger, allzweckreiniger 500ml, 138936, 138936-SW81 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 2,95* | € 4,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,43* | € 4,64* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,10* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|