Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger Manutec--Mammut, 1100 W, inkl. Grossmülltonne, 120 l,


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138843
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     219209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzsauger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger

Der Nass-/Trockensauger Manutec-Mammut nimmt dank der im Lieferumfang enthaltenen Grossmülltonne mit 120 l umfangreiche Mengen an Sauggut auf. Das 1100-Watt-Gerät wird mit einer Gratis-Düse geliefert.

Setzen Sie den anthrazitfarbenen Nass-/Trockensauger Manutec-Mammut direkt auf die 120 l Grossmülltonne auf und legen Sie los. Mit einer ordentlichen Leistung von 1100 Watt sind selbst grosse Mengen an Sauggut schnell beseitigt. Der Luftdurchlass beträgt dabei 48 l/Sekunde, der Unterdruck liegt bei 130 mbar. Das Gerät mit dem Kunststoffbehälter eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Es besitzt die Masse B 473 x T 455 x H 1385 mm sowie ein Gewicht von 17,49 kg und wird teilmontiert geliefert.

Es sind verschiedene Sicherheitskomponenten wie Spritzwasserschutz, überlaufschwimmer, Wasserstandserkennung und eine Kabel- sowie Leitungsabsicherung von 16 A vorhanden. Der Schlauch hat eine Länge von 4 m und das Kabel von 5 m. Der Durchmesser des Saugrohrs beträgt 50 mm. Der Sauger kommt mit umfangreichem Zubehör wie Papierfiltertüten für den Tuchfilter, einem Flexschlauch, zwei Kunststoffrohren, einem abgeschrägten Rohr sowie einem Reduzierstück. Siphondüse, Fugendüse und ein Patronenfilter für 8.000 cm Filterfläche sind ebenfalls enthalten.

Weitere Details:

  • Sauger mit Kunststoffbehälter und einstufigem Motorgebläse zum Aufsatz auf 120 l Grossmülltonne
  • Mit 1100 Watt, Luftdurchlauf von 148 l/Sekunde, Unterdruck von 130 mbar
  • Spritzwasserschutz, Wasserstandskennung, überlaufschwimmer sowie Kabel- und Leistungsabsicherung von 16 A
  • Saugrohr 50 mm, Flexschlauchlänge 4 m, Kabellänge 5 m
  • Inklusive zweier 500 mm langer Kunststoffrohre, einem abgeschrägten Rohr und einem 32 mm langen Reduzierstück
  • Eine Fugendüse sowie eine 32 mm Siphondüse enthalten
  • Tuchfilter inklusive zweier Papierfilter sowie ein Patronenfilter für 8.000 cm Filterfläche
  • Teilmontiert
  • Farbe: anthrazit
  • Gewicht 17,49 kg
  • Masse: B 473 x T 455 x H 1385 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 308,26*
€ 393,15*
Frei Haus
ab € 385,87*
€ 490,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 393,15*
€ 467,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 392,17*
€ 466,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 375,96*
€ 447,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 355,09*
€ 422,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 308,26*
€ 366,83
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 308,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.