Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebox, mit 4 Füssen, geschlossen m. Entnahmeklappe, 610 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138733
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 1200 x 1000
palettenbox
alpha paletten & boxen palettenbox

Die praktischen Boxen sind im Industriebereich nahezu unbegrenzt verwendbar. Die Abmessungen bieten die optimale Nutzung des verfügbaren Raumes auf der Strasse, der Schiene, dem Seeweg und bei innerbetrieblichen Abläufen.

  • Für Flüssigkeiten bestens geeignet, da das verwendete Material gegen fast alle konzentrierten und verdünnten Säuren sowie Alkalilösungen resistent ist
  • auf Grund der Belastungsfähigkeit perfekt für den Einsatz in der Kühllagerung
  • die doppelwandige Struktur der Eck- und Mittelsäulen sowie die rippenverstärkte Bodenausführung garantieren eine hohe Beständigkeit bei Druckbelastung
  • sicheres Transportieren und Lagern von losem, abgepacktem oder flüssigem Ladegut
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbeständig von -40-° C bis +60-° C

330 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 710 x H 420 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 580 mm
  • Gewicht: 31 kg


470 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 710 x H 600 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 760 mm
  • Gewicht: 31 kg


610 Liter

  • Innenmasse: L 1110 x B 910 x H 605 mm
  • Aussenmasse: L 1200 x B 1000 x H 760 mm
  • Gewicht: 37 kg
Weitere Suchbegriffe: 138733, 138733-SW81, Grossbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,09*
€ 327,08*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,04*
€ 357,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 314,02*
€ 358,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,64*
€ 361,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,37*
€ 368,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,97*
€ 404,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.