Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Müllbeutel DEISS, ecovio-Kunststoff, kompostierbar, flüssigkeitsdicht, 10 St. 30 l


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138464
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     6030
EAN/GTIN:
     4001553060301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel

Die hochwertigen DEISS Bio-Müllbeutel aus ecovio-Kunststoff sind kompostierbar und flüssigkeitsdicht. Sie bieten ein Fassungsvermögen von 30 l oder 20 l und sind jeweils in Rollen mit 10 oder 50 Stück erhältlich.

Wer seine Abfälle auf umweltfreundliche Weise entsorgen möchte, erhält mit den Bio-Müllbeuteln von DEISS das passende Produkt. Die Beutel sind aus einem speziellen ecovio-Kunststoff gefertigt, der zu über 50 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird und somit die Anforderungen der deutschen Bioabfallverordnung erfüllt. Das Material wird innerhalb eines Kompostierzyklus vollständig abgebaut. Die Kompostierbarkeit der Beutel wurde von unabhängiger Seite bestätigt. Des Weiteren ist das Material flüssigkeitsdicht und damit auch für feuchte Abfälle geeignet.

Die Verwendung der DEISS Bio-Müllbeutel sorgt für bessere Hygiene und eine reduzierte Geruchsbildung. Mit diesen nützlichen Eigenschaften erreichen die ecovio-Müllbeutel eine hohe Zufriedenheit beim Verbraucher sowohl bei der Nutzung in der Küche als auch in der Tonne. Der Käufer erhält die Beutel in zwei Grössen: mit 20 l Volumen (50 Stück pro Rolle) oder mit 30 l (10 Stück pro Rolle).

Weitere Details:

  • Herstellung basiert zu über 50 % auf nachwachsenden Rohstoffen
  • Genügt der deutschen Bioabfallverordnung
  • Normen: DIN EN 13432
  • Kompostierbar
  • Flüssigkeitsdicht, hohe Nassfestigkeit
  • Hygienisch, geringer Keim- und Schädlingsbefall
  • Geruchsreduktion
  • Fassungsvermögen: 20 l oder 30 l
  • Material: ecovio-Kunststoff
  • Inhalt: Rolle mit 10 Stück (30 l) oder 50 Stück (20 l)
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, deiss müllbeutel kompostierbar 20l, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, 138464, 138464-SW81, Abfallsack, Mülltüte, Müllsäcke, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 3,57*
€ 5,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,62*
€ 7,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.