Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler VAR Tetris, als 4er-Station, mit Klemmring, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138439
Herst.-Nr.:
     2041
EAN/GTIN:
     4030695020416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Mit dem hochwertigen, farblich in Grau gehaltenen Wertstoffsammler Tetris von VAR erfolgt die Mülltrennung intuitiv. Der Sammler ist wahlweise als 3er- oder 4er-Station erhältlich. In beiden Varianten ist er entweder mit einem Klemmring für Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 120 l oder mit vier Kunststoffbehältern (jeweils 58 l Volumen, d.h. ca. 230 l Gesamtvolumen) ausgestattet.

Um in Büros oder Gewerberäumlichkeiten unkompliziert Müll zu trennen, ist der vielseitige, mit 3 Jahren Garantie versehene Wertstoffsammler Tetris von VAR ideal. Das Modell ist hochwertig verarbeitet und punktet mit einfachem Handling. Das Gestell besteht aus stabilem, verzinkten Stahl. Um die Oberfläche zu schützen und pflegeleicht zu halten, ist es mit einer Struktur-Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis behandelt. Dank farblicher Aufsätze (Wertstoffe = gelb mit Lochung, Restmüll = anthrazit, Papier = enzianblau mit Schlitz, Putztücher = rot) ist eine intuitive Trennung des Mülls möglich.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Wertstoffsammler
  • Mit farblich abgesetzten Aufsätzen zur einfachen Mülltrennung
  • Erhältlich wahlweise als 3er- oder 4er-Station
  • Je nach gewählter Ausführung mit Klemmring für 120-l-Müllsäcke oder mit 4 Kunststoffbehältern mit jeweils 58 l Fassungsvermögen (= ca. 230 l Gesamtfassungsvermögen)
  • Material: verzinkter Stahl, mit Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis
  • Farbe: grau
  • Masse: L 1200 x B 520 x H 670 mm (3er-Station) bzw. L 1570 x B 520 x H 670 mm (4er-Station)
  • 3 Jahre Garantie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,80*
€ 764,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 608,31*
€ 764,25*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 617,38*
€ 817,36*
Frei Haus
ab € 745,23*
€ 914,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,25*
€ 909,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,32*
€ 892,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,66*
€ 794,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,31*
€ 723,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,01*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 33,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.