Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Orgavente, Stahl, Volumen 40 l, Rechteck, B 350 x T 350 x H 790 mm, selbstlöschender Eimer, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138427
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     SE-4040-SIL
EAN/GTIN:
     4897020626237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der rechteckige Abfallsammler von Orgavente besitzt ein Aufnahmevolumen von 40 l und ist mit einem selbstlöschenden Eimer inklusive Deckel ausgestattet. Dessen spezielle Form bietet einen TÜV-geprüften Schutz vor Papierfeuer.

Der runde, sich im Eimer befindende und verzinkte Inneneimer kann dank integriertem Griff leicht herausgenommen und geleert sowie gereinigt werden. Verstellbare Standfüsse sorgen für ein hohes Mass an Standfestigkeit, die Einwurföffnung mit 110 mm Durchmesser für zusätzlichen Komfort.

Dieser mit 3 Jahren Garantie versehene Abfallsammler von Orgavente für den Innenbereich ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen '“ jeweils einheitlichen '“ Varianten der Farbe und des Materials von Korpus und Deckel und erhalten Sie auf diese Weise bei Vorhandensein mehrerer Exemplare eine professionelle, modulare Recycling-Station.

Weitere Details:

  • Rechteckiger Abfallsammler
  • Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
  • Mit selbstlöschendem Eimer, TÜV-zertifiziert gegen Papierfeuer
  • Mit verzinktem und rundem Inneneimer, dank integriertem Griff leicht herausnehmbar
  • Verstellbare Standfüsse für optimale Standsicherheit
  • Komfortable Einwurföffnung mit ø 110 mm
  • In unterschiedlichen, einheitlichen Varianten von Korpus- und Deckelfarbe sowie Korpus- und Deckelmaterial erhältlich, daher bei Vorhandensein mehrerer Exemplare auch als hygienische, modulare Recycling-Station nutzbar
  • Fassungsvermögen: jeweils 40 l
  • Masse: jeweils L 350 x B 350 x H 790 mm
  • Gewicht: jeweils 14,5 kg
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb feuerfest verzinkt, stahlpapierkorb grau, abfalltonne, 138427, 138427-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,72*
€ 367,06*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,25*
€ 367,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,79*
€ 382,94*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 317,03*
€ 404,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 334,69*
€ 428,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,65*
€ 506,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Probbax
SE-4041-WHT
ab € 31,66*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SIL
ab € 31,65*
Zubehör
Probbax
SE-4041-SSSTL
ab € 53,26*
Zubehör
Probbax
SE-4041-BLA
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.