Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L, halbautom. Filterabreinigung, PES-Filter, inkl. Filtertüten


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-138418
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     219165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L beseitigt Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten zuverlässig. Das leistungsstarke, farblich in Grau gehaltene Gerät ist mit einem 22 l fassenden Kunststoff-Behälter ausgestattet und wird inklusive passender Filtertüten geliefert.

Der NT 22/1 AP L ist ein ideales Einstiegsgerät, das handlich und gleichzeitig extrem kraftvoll ist. Dabei wechseln Sie ohne Unterbrechung zwischen dem Nass- und Trockensaugvorgang. Eine Vorab-Trocknung des feuchtigkeitsunempfindlichen, auswaschbaren PES-Patronenfilters ist nicht notwendig, wenn Sie die Funktion wechseln. Der Filter ist mit einer halbautomatischen Abreinigung versehen, weshalb das Gerät dauerhaft eine hohe Saugleistung bietet.

Zusätzlich erfreut der mit 3 Jahren Garantie versehene Kärcher Nass-/Trockensauger NT 22/1 AP L mit seinem geringen Gewicht von lediglich 5,7 kg. Dadurch transportieren und verstauen Sie ihn problemlos. Er ist so konzipiert, dass Sie das gesamte Behältervolumen ausnutzen können. Somit sind die Intervalle zwischen den Leerungen wesentlich länger, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen.

Weitere Details:

  • Leistungsstarker, handlicher Nass- und Trockensauger
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher, auswaschbarer PES-Patronenfilter
  • Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen
  • Halbautomatische Filterabreinigung
  • Einfach zu transportieren und zu verstauen
  • Volle Ausnutzung des Behältervolumens
  • Zeitsparend dank verlängerter Entleerungs-Intervalle
  • Geeignet für den Einsatz im Innenbereich
  • Lieferung inklusive Gratis-Filtertüten
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Spannung: 220 - 240 V
  • Kabellänge: 6 m
  • Schlauchlänge: 1,9 m
  • Material Behälter: Kunststoff
  • Behältervolumen: 22 l
  • Farbe: grau
  • Masse: L 380 x B 370 x H 480 mm
  • Gewicht: 5,7 kg
  • 3 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 188,06*
€ 241,80*
Frei Haus
ab € 188,09*
€ 241,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 241,80*
€ 287,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 240,78*
€ 286,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 236,90*
€ 281,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 225,89*
€ 268,81
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 188,06*
€ 223,79
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 188,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.