Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbox, recycelbar & stapelbar, Traglast 20 kg, 600 x 400 x 170 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137868
Hersteller:
     Ringoplast
Herst.-Nr.:
     K-617-18S
EAN/GTIN:
     4026698003785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Diese hellgraue, deckellose Klappbox besteht aus besonders gut recyclingfähigem HD-Polyethylen und wurde gänzlich ohne gesundheitsbedenkliches Polyformaldehyd gefertigt. Dies macht sie besonders geeignet für die Lagerung und den Transport von Lebensmitteln. Die maximale Traglast beträgt 20 kg.

Sie kann sowohl gestapelt als auch platzsparend zusammengeklappt werden '“ hierbei wird sogar eine Volumenreduzierung um 80 % erreicht. Ein aktiver Verriegelungsgriff sorgt dafür, dass dies nicht ungewollt geschieht. Darüber hinaus gewährleistet die 8/6-fache Scharnieranbindung ein hohes Mass an Stabilität im Einsatz.

Sie erhalten diese praktische, mit einem ergonomischen Griff ausgestattete Klappbox bei uns in zwei verschiedenen Grössen.

Weitere Details:

Lebensmittelgeeignet und frei von Polyformaldehyd (POM)

Platzsparend zusammenklappbar und stapelbar

Aktiver Verriegelungsgriff verhindert ungewolltes Zusammenklappen

Mit ergonomischem Griff für guten Halt und 8/6-facher Scharnieranbindung für hohe Stabilität

Traglast: jeweils bis zu 20 kg

Stapellast: jeweils bis zu 250 kg

Material: jeweils stabiles, zu 100 % recycelbares Polyethylen (PE-HD)

Farbe: jeweils grau

Gewicht: je nach gewählter Grösse 1900 g oder 2100 g

Wahlweise in der Grösse L 600 x B 400 x H 170 mm oder L 600 x B 400 x H 233 mm

Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox grau, falt box, pe faltbox, 137868, 137868-SW81, Stapelkorb, Drahtkorb, Transportkorb, Sammelkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.