| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137690 Herst.-Nr.: WDP201 EAN/GTIN: 4260589112075 |
| | |
|
| | |
| Die weissen, einlagigen Ölbindevlies Tücher First ohne Perforierung überzeugen mit einem starken Gesamtaufnahmevolumen von 108 l und 139 l. Das hochwertige Produkt ist bei uns mit 100 bzw. 200 Stück pro Verkaufseinheit erhältlich. Die Ölbindetücher besitzen jeweils die Masse von L 500 x B 400 mm und sind hervorragend geeignet für den präventiven Einsatz und den Notfall. Es handelt sich um die ideale Lösung für die Aufnahme von kleineren Ölmengen auf dem Wasser oder auf dem Boden. Konzipiert ist das Produkt damit für den professionellen Gewässerschutz. Eine hohe Verarbeitungsqualität, die hohe Absorptionsfähigkeit und eine einfache Verwendbarkeit zeichnen die Ölbindevlies Tücher First aus. Das Gesamtgewicht beträgt 6 kg. Weitere Details: - Bestens geeignet für die Aufnahme von kleineren Ölmengen auf dem Wasser sowie auf dem Boden im Rahmen des Gewässerschutzes
- Hohes Gesamtaufnahmevolumen von 108 oder 139 l
- Ohne Perforierung, einlagig
- Farbe: jeweils Weiss
- Masse: jeweils L 500 x B 400 mm
- Gesamtgewicht: 6 bzw. 7,2 kg
- Verkaufseinheit: jeweils 100 bzw. 200 Tücher
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 137690, 137690-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 59,73* | € 77,24* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,43* | € 77,89* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 76,62* | € 96,33* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 77,01* | € 97,42* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 84,65* | € 105,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8465* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|