| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-471605-YY Herst.-Nr.: WDP201 EAN/GTIN: 4260589112075 |
| |
|
| | |
| Gewässerschutz-Bindevlies Heavyweight, 100 Tücher, LxB 500 x 400 mm Das Gewässerschutz-Bindevlies entfernt Kohlenwasserstoffe wie Öl oder Benzin von Wasseroberflächen. Die 1-lagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen ist auch gesättigt noch schwimmfähig. Sie können das Öl-Bindemittel präventiv oder im Notfall einsetzen. Nimmt Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf – kein Wasser 1-lagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen Hohe Strapazierfähigkeit Präventiv und im Notfall einsetzbar In verschiedenen Stärken und Verpackungseinheiten erhältlich Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Kraftstoffe Aufnahmekapazität = 108 l Material = Polyethylen (PE) Material Einheit = Tücher Lagen Anzahl = 1-lagig Länge = 500 mm Breite = 400 mm Farbe = weiß Weitere Informationen: | | Lagen Anzahl: | 1-lagig | Aufnahmekapazität: | 108 l | Breite: | 400 mm | Länge: | 500 mm | Geeignet für Flüssigkeiten: | Öl\;Kraftstoffe\; | Farbe: | weiß | Material: | Polyethylen (PE) | Material Einheit: | Tücher | HEIGHT GRO: | 350.00 mm | WIDTH GRO: | 400.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.850000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 59,95* | € 77,55* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 60,39* | € 78,21* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 76,36* | € 97,39* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 77,57* | € 98,47* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 105,38* | € 132,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7636* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|