Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel-Granulat Eimer Absonet Superior Xtra ,Extrafeinkorn,10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137689
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     SUPERIOR XTRA 10L
EAN/GTIN:
     4260589112808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Chemikalienbindegranulat
Chemikalienbindemittel

Das Grobkörnige Bindemittel Absonet Superior Xtra ist für den Einsatz auf glatten und porigen Böden in der Industrie optimal. Das Bindemittel Absonet Superior Xtra überzeugt mit seiner hohen Saugleistung.

Bei dem Bindemittel Absonet Superior Xtra handelt es sich um ein geprüftes Ölbindemittel des Typs IIIR für höchste Ansprüche. Das Bindemittel Absonet Superior Xtra ist zur Aufnahme von Öl und Chemikalien in der Industrie ideal und ebenso für viskose Flüssigkeiten geeignet. Dieses Bindemittel können Sie auf glatten wie auf porigen Böden einsetzen. Es zeichnet sich durch eine besonders hohe Saugleistung und einen guten Reinigungsgrad aus.

Weitere Details:

Geprüftes Bindemittel vom Typ IIIR

Einsatzbereich: auf glatten und porigen Böden

Verwendung: Aufnahme von Öl und Chemikalien in der Industrie

Hohe Saugleistung

Guter Reinigungsgrad

Für höchste Ansprüche geeignet

Inhalt: 10 kg, zur Aufnahme von bis zu 21 L Gefahrstoffen

Inhalt: 10 Liter zur Aufnahme von bis zu 10.5 L Gefahrstoffen

Weitere Suchbegriffe: Chemikalienbinder, Ölbindegranulat, Ölbindemittel, ölbindemittel 10l, chemikalienbindemittel, bindemittel granulat universal, 137689, 137689-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 19,53*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 24,41*
€ 5,00*
ab € 24,75*
€ 33,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.