Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Fass-Stapelpalette, Auffangvolumen 210 L, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137515
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FSP-G1
EAN/GTIN:
     4052462041486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Die Fass-Stapelpalette von Bauer aus unserem Angebot erhalten Sie in verschiedenen Varianten. Die Fass-Stapelpalette mit einem Auffangvolumen von 210 Litern eignet sich für Hubwagen oder Gabelstapler.

Wenn Sie Fässer mit entzündbaren, gewässergefährdenden Stoffen lagern, stapeln oder transportieren wollen, ist die Fass-Stapelpalette aus drei Millimeter starkem Stahlblech von Bauer die Lösung. Mit einem Auffangvolumen von 210 Litern kann sie maximal vier Fässer mit 200 Litern Inhalt oder 60-Liter-Fässer und Kleingebinde aufnehmen. Der verzinkte Gitterrost hat eine Tragfähigkeit von 1.000 Kilogramm pro Quadratmeter. Die Unterfahrhöhe beträgt 100 Millimeter. Die Stapelecken sind mit Kranösen versehen. Die Fass-Stapelpalette ist dreifach stapelbar und hat Kettensicherung.

Weitere Details:

Auffangvolumen: 210 l

Maximal 4 Fässer a'  200 l

Mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Verzinkter Gitterrost mit 1.000 kg/m-² Tragfähigkeit

Unterfahrhöhe: 100 mm

Stapelecken mit Kranösen

Dreifach stapelbar

Kettensicherung

Material: 3 mm Stahlblech

in verschiedenen Farben erhältlich

Masse: L 760 x B 760 x H 1590 mm

Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kipp behälter, kippbehälter mausgrau, 137515, 137515-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 844,60*
€ 922,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 841,49*
€ 922,65*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,35*
€ 944,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,81*
€ 954,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,06*
€ 957,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,65*
€ 1.097,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,33*
€ 1.083,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,24*
€ 1.055,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,72*
€ 1.032,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,49*
€ 1.001,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.