Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Stapelpalette FSP-1 G, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass Stapelpalette FSP 1 G lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Fass Stapelpalette FSP 1 G lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4442-09-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4442-09-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462041486
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Stapel-Paletten

Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelecken mit Kranösen
  • 3-fach stapelbar
  • Kettensicherung
  • Spritzschutzwand 3-seitig
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
200 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
112 kg
Breite:
755 mm
Höhe:
1590 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
210 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
225 Liter
... > FSP > Typ FSP > Fsp-1 G
Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, kippbehälter bauer, kippbehälter, Fass-Stapelpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,31*
€ 856,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,82*
€ 856,85*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,77*
€ 860,33*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,81*
€ 861,04*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,47*
€ 914,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,33*
€ 1.023,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,95*
€ 1.003,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 842,94*
€ 1.003,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 816,24*
€ 971,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,53*
€ 953,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,77*
€ 914,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.