| |
|
| Artikel-Nr.: 224-137511 Herst.-Nr.: FSP-G1 EAN/GTIN: 4052462016286 |
| | |
|
| | |
| Die Fass-Stapelpalette von Bauer aus unserem Angebot erhalten Sie in verschiedenen Varianten. Die Fass-Stapelpalette mit einem Auffangvolumen von 210 Litern eignet sich für Hubwagen oder Gabelstapler. Wenn Sie Fässer mit entzündbaren, gewässergefährdenden Stoffen lagern, stapeln oder transportieren wollen, ist die Fass-Stapelpalette aus drei Millimeter starkem Stahlblech von Bauer die Lösung. Mit einem Auffangvolumen von 210 Litern kann sie maximal vier Fässer mit 200 Litern Inhalt oder 60-Liter-Fässer und Kleingebinde aufnehmen. Der verzinkte Gitterrost hat eine Tragfähigkeit von 1.000 Kilogramm pro Quadratmeter. Die Unterfahrhöhe beträgt 100 Millimeter. Die Stapelecken sind mit Kranösen versehen. Die Fass-Stapelpalette ist dreifach stapelbar und hat Kettensicherung. Weitere Details: Auffangvolumen: 210 l Maximal 4 Fässer a' 200 l Mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar Verzinkter Gitterrost mit 1.000 kg/m-² Tragfähigkeit Unterfahrhöhe: 100 mm Stapelecken mit Kranösen Dreifach stapelbar Kettensicherung Material: 3 mm Stahlblech in verschiedenen Farben erhältlich Masse: L 760 x B 760 x H 1590 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelpaletten, fasswanne, 137511, 137511-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,96* | € 1.088,85* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,56* | € 1.088,88* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,72* | € 1.179,37* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.117,72* | € 1.203,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,90* | € 1.218,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|