Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfachfahreimer Poly II, Volumen 28 Liter, fahrbar, mit überkreuzenden Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137433
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1061
EAN/GTIN:
     4250128203234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Der Einfachfahreimer Poly II bietet ein Fassungsvolumen von 28 Litern. Dabei ist der Einfachfahreimer Poly II ausgestattet mit überkreuzenden Griffen und fahrbar.
Der Einfachfahreimer Poly II ist vielseitig einsetzbar. Mit einem Fassungsvolumen von 28 Litern ist der Einfachfahreimer Poly II geeignet, um Fenster oder kleinere Flächen zu putzen. Auch lässt sich der Einfachfahreimer Poly II mit allerlei Zubehör individuell einrichten. Der Einfachfahreimer Poly II ist dank seiner Rollen fahrbar. Mit seinen überkreuzenden Griffen ist er besonders leicht zu befördern.
Weitere Details:

  • äusserst praktisch und für vielerlei Anwendungen nutzbar
  • Fahrbar, mit Rollen, ø 50 mm
  • Mit überkreuzenden Griffen
  • Optional: mit verschiedenen Geräteeinsätzen und Zubehör individualisierbar
  • Volumen: 28 Liter
  • Masse: L 575 x B 380 x H 270 mm
  • Gewicht: 3000 g
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, 137433, 137433-SW81, Mop (Reinigung), Wischmop (Reinigung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,67*
€ 65,81*
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 78,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.