Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahreimer, 1-fach, Inhalt 37 Liter, mit Presse


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137375
Hersteller:
     Eko Development
Herst.-Nr.:
     219019
EAN/GTIN:
     4250510880586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen

Bei diesem Sparset erhalten Sie einen 1-fachen Fahreimer mit Presse und einem Fassungsvolumen von 37 Litern. Gratis zum Sparset erhalten Sie einen Kunststoff-Aufsteller mit dem Warnhinweis Rutschgefahr.
Dieses Sparset umfasst einen Fahreimer sowie einen Aufsteller Rutschgefahr. Der 1-fach Fahreimer bietet ein Fassungsvolumen von 37 Litern. Er ist sehr stabil und robist und verfügt über Lenkrollen, die das Manövrieren sehr angenehm machen. Ausgestattet ist der Fahreimer darüber hinaus mit einer stabilen Kunststoffpresse, einem separaten Tragegriff sowie einem Stilhalter. Gratis zu dem Sparset gibt es passend den Aufsteller Rutschgefahr. Der zusammenklappbare Aufsteller kann praktischerweise sofort nach dem Wischen aufgestellt werden. Der Aufsteller warnt sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch vor Rutschgefahr. Der Aufsteller ist 360 mm hoch und 300 mm breit.
Weitere Details:

  • Robust und ausgestattet mit einer stabilen Kunststoffpresse
  • Inhalt: 37 Liter
  • Lenkrollen
  • Separater Tragegriff
  • Stilhalter
  • Farbe: gelb
  • Masse: L 640 x B 360 x H 900 mm
  • Gewicht: 550 g


+ Gratis Aufsteller "Rutschgefahr"

  • Zusammenklappbar
  • Warnung in Deutsch und Englisch
  • Masse: H 360 x B 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, 137375, 137375-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 80,94*
€ 105,94*
Frei Haus
ab € 80,94*
€ 105,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,94*
€ 126,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 103,97*
€ 123,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,63*
€ 119,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,26*
€ 116,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 80,94*
€ 96,32
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 80,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.