Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Scott Performance Interfold Falthandtücher, 30 x 212 St. + Gratis Spender


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-136973
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     212700
EAN/GTIN:
     4250510880548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

Das Sparset Scott Performance Interfold Falthandtücher erfreut dank Airflex-Material mit einer hohen Aufsaugkapazität. Diese führt zu einer schnellen und effizienten Handtrocknung und einem geringeren Handtuchverbrauch. Das füllige Volumen und die textilähnliche Oberfläche sorgen für aussergewöhnlichen Komfort und besondere Weichheit. Durch die Interfold-Falzung stehen einzelne Handtücher vollentfaltet, unberührt und hygienisch zur Entnahme bereit. Die weissen, einlagigen Handtücher haben eine Länge von 212 mm sowie eine Breite von 315 mm. Sie erhalten das Sparset Scott Performance Interfold Falthandtücher in Einheiten zu 30 x 212 Tüchern, inklusive kostenfreiem Handtuchspender Aquarius Interfold aus schlagfestem Kunststoff.


Weitere Details:

  • Sehr hohe Aufsaugkapazität dank Airflex Material führt zu einer schnellen und effizienten Handtrocknung und geringerem Handtuchverbrauch
  • Das hohe Volumen und die textilähnliche Oberfläche sorgen für aussergewöhnlichen Komfort und Weichheit
  • Hygienische Einzelentnahme durch Interfold-Falzung, einzelne Handtücher stehen dem Anwender vollentfaltet zur Verfügung, ohne zuvor von einem anderen berührt worden zu sein.
  • Handtuchformat: 212 x 315 mm
  • Interfold Falzung
  • 1-lagig
  • Weiss
  • 30 x 212 Tücher


+ Gratis
Aquarius Handtuchspender Interfold

  • Aus schlagfestem Kunststoff
  • Masse: H 399 x B 265 x T 136 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, 136973, 136973-SW81, Hygienepapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,48*
€ 223,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 186,89*
€ 230,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 230,44*
€ 274,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 229,50*
€ 273,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 224,78*
€ 267,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 218,37*
€ 259,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,89*
€ 222,40
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 186,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.