Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 400 mm, 2 Abteile, 6 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Fuss enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136797
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4323510
EAN/GTIN:
     4250618208060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Dieser Wertfachschrank bietet Ihnen aufgeteilt auf 2 Abteile insgesamt 6 Fächer. Dabei entscheiden Sie, ob Sie einen Abteilbreite von 300 mm oder 400 mm wünschen. Auch bei dem Unterbau haben Sie die Wahl zwischen einem Sockel oder einem Fuss. Der Wertfachschrank ist abschliessbar und besitzt darüber hinaus eine Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Die stabile Stahlblechkonstruktion sowie die hochwertige Einbrennlackierung machen den Wertfachschrank besonders robust und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Dank den Lochrosetten in der Rückwand ist auch für eine optimale Luftzirkulation gesorgt.


Weitere Details:

  • 2 Abteile, 6 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbarer mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: wahlweise 300 oder 400 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Breite: 630 mm (bei Abteilbreite 300 mm), 830 mm (bei Abteilbreite 400 mm)
  • Tiefe: 500 mm
  • Gewicht: 46 kg
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, 136797, 136797-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 508,42*
€ 604,04*
Frei Haus
ab € 636,07*
€ 747,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,37*
€ 710,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,75*
€ 699,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,49*
€ 671,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,42*
€ 605,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.