Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 300 mm, 3 Abteile, 9 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Sockel, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136793
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4433510
EAN/GTIN:
     4250618252537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Dieser Wertfachschrank bietet 9 Fächer auf 3 Abteilen. Sie können sowohl die Ausstattung des Unterbaus sowie die Abteilbreite des Wertfachschranks bestimmen.
Dieser stabile Wertfachschrank bietet eine Aufteilung von 9 Fächern auf 3 Abteilen. Dank der stabilen Stahlblechkonstruktion und der hochwertigen Einbrennlackierung ist der Wertfachschrank besonders stossunempfindlich und hält auch bei häufiger Benutzung sehr lange. Die jeweils rechts angeschlagenen Türen sind in Drehbolzen gelagert und so glatt wie der Stahlkorpus. Die angebrachte Doppelabkantung des Wertfachschranks reduziert zudem die Gefahr von Verletzungen. Sie können beim Unterbau zwischen der Variante mit Sockel oder Fuss wählen. Dabei ist der Wertfachschrank mit Fuss ca. 50 mm höher als der mit einem Sockel. Auch die Abteilbreite von 300 oder 400 mm legen Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen fest.
Weitere Details:

  • 3 Abteile, 9 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbarer mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: wahlweise 300 oder 400 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Breite: 930 mm (bei Abteilbreite 300 mm), 1230 mm (bei Abteilbreite 400 mm)
  • Tiefe: 500 mm
  • Durchlassmass pro Fach bei Abteilbreite 300 mm: H 510 x B 230 x T 465 mm
  • Durchlassmass pro Fach bei Abteilbreite 400 mm: H 510 x B 330 x T 465 mm
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, 136793, 136793-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 605,77*
€ 706,57*
Frei Haus
ab € 758,62*
€ 877,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,57*
€ 840,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,56*
€ 834,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,10*
€ 797,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,43*
€ 758,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.