Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 400 mm, 2 Abteile, 8 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Sockel, feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136758
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4624300
EAN/GTIN:
     4250618210339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wertfach-Schrank

Dieser Wertfachschrank hat 8 Fächer, die auf 2 Abteile aufgeteilt sind. Bei dem Wertfachschrank wählen Sie sowohl den Unterbau wie auch die Abteilbreite.
8 Fächer auf 2 Abteile bietet der Wertfachschrank in dieser Ausführung. Dabei wählen Sie zwischen einer Abteilbreite von 300 mm oder 400 mm. Jedes Fach ist mit einem Sicherheitszylinderschloss ausgestattet, zu dem Sie je 2 Schlüssel erhalten. Die Belüftung des Wertfachschranks findet durch die Lochrosetten in der Rückwand statt. Die stabile Stahlblechkonstruktion des Wertfachschranks gewährleisten eine lange Lebensdauer und die hochwertige Einbrennlackierung erweist sich als sehr widerstandsfähig. Der Wertfachschrank hat glatte, rechts angeschlagene Türen, die in Drehbolzen gelagert sind.


Weitere Details:

  • 2 Abteile, 8 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbarer mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: wahlweise 300 oder 400 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Breite: 630 mm (bei Abteilbreite 300 mm), 830 mm (bei Abteilbreite 400 mm)
  • Tiefe: 500 mm
  • Durchlassmass pro Fach bei Abteilbreite 300 mm: H 375 x B 230 x T 465 mm
  • Durchlassmass pro Fach bei Abteilbreite 400 mm: H 375 x B 330 x T 465 mm
Weitere Suchbegriffe: Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank h 1800 x b 800 x t 500 mm, schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, 136758, 136758-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,35*
€ 676,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 580,73*
€ 677,36*
Frei Haus
ab € 728,70*
€ 839,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,36*
€ 806,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,99*
€ 794,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,17*
€ 742,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.