Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank 300 mm, 3 Abteile, 12 Fächer, Sicherheitszylinderschloss Fuss tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136723
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4134905
EAN/GTIN:
     4250618206363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Insgesamt 12 Fächer auf 3 Abteile bietet dieser Wertfachschrank. Sowohl Unterbau wie auch die einzelne Abteilbreite stehen Ihnen in zwei Varianten zur Verfügung.
Der Wertfachschrank überzeugt mit einer robusten Stahlblechkonstruktion und einer Doppelabkantung, die Verletzungen vermeidet. Lochrosetten in der Rückwand gewährleisten bei diesem Wertfachschrank aus dem Schäfer Shop eine Belüftung und ein Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln schützt jedes Fach vor unerlaubtem Zugriff. In Drehbolzen gelagerte Türen erhöhen zusätzlich die Stabilität. Dieser Schrank in der dezenten Korpusfarbe Lichtgrau verfügt über 3 Abteile und 12 Fächer. Wählen Sie, zugeschnitten auf Ihren individuellen Platzbedarf, eine Abteilbreite von 300 oder 400 mm. Auch beim Unterbau haben Sie die Wahl zwischen einer Ausstattung mit Sockel oder Fuss.


Weitere Details:

  • 3 Abteile, 12 Fächer
  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbarer mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Abteilbreite: wahlweise 300 oder 400 mm
  • Unterbau: wahlweise Sockel oder Fuss
  • Höhe: 1800 mm (mit Sockel), 1850 mm (mit Fuss)
  • Breite: 900 mm (bei Abteilbreite 300 mm), 1200 mm (bei Abteilbreite 400 mm)
  • Tiefe: 500 mm
  • Lichte Türöffnung bei Abteilbreite 300 mm: 380 x 225 mm
  • Lichte Türöffnung bei Abteilbreite 400 mm: 380 x 325 mm
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, 136723, 136723-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 681,77*
€ 790,14*
Frei Haus
ab € 852,22*
€ 983,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,14*
€ 940,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,02*
€ 936,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,95*
€ 884,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,96*
€ 843,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,77*
€ 811,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.