Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertfachschrank, mit Stollenfüsse, Fächeranzahl 5, Fachbreite 300 mm, Sicherheitszylinderschloss enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136705
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4115510
EAN/GTIN:
     4250618252155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachschrank zylinderschloss

Mit diesem Wertfachschrank aus dem Schäfer Shop entscheiden Sie sich für eine stabile Konstruktion aus pflegeleichtem Stahlblech. Die glatten Türen sind rechts angeschlagen und in Drehbolzen gelagert, die selbst bei kontinuierlicher Nutzung ihre Aufgaben erfüllen. Die Korpusfarbe Lichtgrau RAL 7035 wirkt dezent und passt ideal zu verschiedenen Raumkonzepten. Beim Unterbau wählen Sie einfach zwischen Stollenfüssen und Sockel Ihren Favoriten. 5 Fächer. Ein Sicherheitszylinderschloss zu dem 2 Schlüssel gehören, schützt den Inhalt vor dem Zugriff Unbefugter.


Weitere Details:

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Verschliessbar mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Korpusfarbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Unterbau: wahlweise mit Sockel oder Stollenfüssen
  • Fächeranzahl: 5 Stück
  • Fachbreite: 300 mm
Weitere Suchbegriffe: wertfach schrank, 136705, 136705-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 370,09*
€ 449,48*
Frei Haus
ab € 463,69*
€ 551,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,48*
€ 534,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,58*
€ 521,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.