Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessfachschrank, Stahlbl., Türanschl. rechts, Zylinderschloss 10 Fächer, B 300 x H 1800 mm, l.grau RAL 7035/l.blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136671
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     4110512 7035/5012 LICHTGRAU/LICHTBL
EAN/GTIN:
     4250618204024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank

Dieser Schliessfachschrank mit einem stabilen Sockel als Unterbau ist ideal für die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er besitzt einen Korpus aus hochwertigem Stahlblech in der Farbgebung Lichtgrau RAL 7035, welcher zur Vermeidung von Verletzungen doppelt abgekantet wurde. Die einzelnen Fächer sind mit glatten Türen und einem robusten Stangenscharnier für den Türanschlag auf der rechten Seite versehen. In der Rückwand angebrachte Lochrosetten sorgen für die Belüftung der Fächer.

Darüber hinaus ist jedes Fach mit einem eigenen Zylinderschloss ausgestattet, sodass Ihre Habseligkeiten bestmöglich geschützt sind. Jeweils zwei passende Schlüssel für jedes Zylinderschloss sind im Lieferumfang des Wertfachschranks bereits mit enthalten.

Sie erhalten diesen in Deutschland gefertigten sowie mit 3 Jahren Garantie versehenen Schliessfachschrank in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Fächeranzahl und der farblichen Gestaltung der einzelnen Fächertüren, wobei die Farbgebung jeweils einheitlich ist. Die Tiefe des Wertfachschranks beträgt jeweils 500 mm, die Breite und die Höhe sowie das Gewicht variieren je nach gewählter Ausführung hinsichtlich der Fächeranzahl.

Weitere Details:

  • Bestens geeignet zur sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen
  • Robuste Stahlblechkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Fächertüren, jeweils rechts an robustem Stangenscharnier angeschlagen
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Jedes Fach mit eigenem Zylinderschloss
  • Stabiler Sockel als Unterbau
  • Lieferung erfolgt inkl. zweier Schlüssel für das jeweilige Fach-Zylinderschloss
  • Wahlweise mit unterschiedlicher Anzahl an Fächern
  • Farbe Korpus: jeweils lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Fächertüren: verschiedene Farben zur Auswahl, Farbgebung dabei jeweils einheitlich
  • Masse: jeweils T 500 mm, B und H unterschiedlich je nach gewählter Ausführung bzgl. Fächeranzahl
  • Gewicht: unterschiedlich je nach gewählter Ausführung bzgl. Fächeranzahl
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, kleingefachschrank 10 fächer, kleingefachschrank, schließfachschrank zylinderschloss, 136671, 136671-SW81, Fächerschrank, Fächerschränke, Schliessfach, Schliessfächer, Schliessschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,57*
€ 745,29*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 711,16*
€ 815,17*
Frei Haus
ab € 810,11*
€ 924,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,17*
€ 970,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,41*
€ 964,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,43*
€ 939,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,16*
€ 905,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,16*
€ 846,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.