Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsabfallbehälter Grisu Color, 90L, schwarz/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136307
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     770028 SCHWARZ/GRÜN
EAN/GTIN:
     8033433777609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer

Der Sicherheitsabfallbehälter Grisu Color ist durch seine unterschiedlichen Deckelfarben für Ihre Mülltrennung ideal. Der selbstlöschende Deckel ist wahlweise in vier Farben erhältlich. Der Abfallbehälter ist mit einem Gummisockel zum Bodenschutz versehen und ist zudem CNPP-konform. Wir führen ihn mit einem Fassungsvermögen von 50 oder 90 Litern. Bei einem Volumen von 50 Litern verfügt der er über einen Durchmesser von 310 und eine Höhe von 590 mm. Bei 90 Litern Inhalt ist der Behälter bei 380 mm Durchmesser 750 mm hoch.


Weitere Details:

  • Zur Mülltrennung
  • Selbstlöschender Deckel in den Farben Blau, Rot, Gelb oder Grün zur Mülltrennung
  • Inhalt: wahlweise 50 oder 90 Liter
  • CNPP konform
  • Gummisockel zum Bodenschutz
  • Masse 50 L: ø 310 mm, Höhe 590 mm
  • Masse 90 L: ø 380 mm, Höhe 750 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallkorb, 136307, 136307-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Eimer (Abfall-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 102,37*
€ 135,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,38*
€ 135,69*
Frei Haus
ab € 123,87*
€ 164,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.