Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspargarderobe, Abteilbreite 200 mm, abschliessbar, 4 Abteile, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-136201
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7140300
EAN/GTIN:
     4250618221045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Mit einer extra schmalen Abteilbreite von 200 mm ist diese Raumspargarderobe ideal bei beengten Raumverhältnissen. Wahlweise mit 2 oder 4 Abteilen erhältlich, ist die Raumspargarderobe zudem abschliessbar.
Diese Raumspargarderobe hat eine extra schmale Abteilbreite von 200 mm und passt dementsprechend perfekt in kleine Räume. Die Raumspargarderobe ist nach Wunsch mit 2 oder 4 Abteilen und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Dabei ist jedes Abteil mit einem Hutboden und einer Kleiderstange mit zwei verschiebbaren Haken ausgestattet. Dank der Stahlkonstruktion ist die Raumspargarderobe besonders stabil und die Doppelabkantung verringert das Risiko von Verletzungen. Die glatten Türen haben eine verstärkte Tür-Innenseite, die Belüftung der Raumspargarderobe erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand. Der glatte Boden der Raumspargarderobe lässt sich perfekt reinigen. Ausgestattet mit einem Sicherheitszylinderschloss ist die Raumspargarderobe auch abschliessbar.


Weitere Details:

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen
  • Glatte Türen, mit integrierter Verstärkung jeweils rechts angeschlagen
  • Türen in Drehbolzen gelagert
  • Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand
  • Verschliessbar mit Sicherheitszylinderschloss je Schloss 2 Schlüssel
  • Glatter Boden für perfekte Reinigung
  • Extra schmale Abteilbreite von 200 mm
  • Je Abteil: 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Haken
  • Lichte Türbreite: 125 mm
  • Ausführung: wahlweise 2 oder 4 Abteile
  • Farbe: lichtgrau, enzianblau, schwarz oder feuerrot
  • Aussenmasse inkl. Sockel: H 1800 x B 400 x T 500 mm (2 Abteile), H 1800 x B 800 x T 500 mm (4 Abteile)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Raumspar-Schrank, Raumsparschrank, flügeltürenschrank 500mm tief, drehtür schrank, flügeltürenschrank 400 mm breit, 136201, 136201-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 752,64*
€ 872,88*
Frei Haus
ab € 925,21*
€ 1.071,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,88*
€ 1.038,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,35*
€ 1.038,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,18*
€ 1.008,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,74*
€ 968,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,64*
€ 895,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.