Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 8645 DS, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135411
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     04860445FV 05 GRAU
EAN/GTIN:
     4250685147958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Ideal für den Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik ist die EURO-Mass Faltbox 8645 DS. Die EURO-Mass Faltbox 8645 DS wird mit Deckel geliefert und hat ein Fassungsvolumen von 171,2 Litern.
Dank ihrer Eigenschaften ist die EURO-Mass Faltbox 8645 DS perfekt für den Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik. Die EURO-Mass Faltbox 8645 DS ist in dieser Ausführung in zwei Farben erhältlich. Sie wird mit Deckel geliefert und mit einem Etikettenfeld ausgestattet. Die verplombare Faltbox hat ein Fassungsvolumen von 171,2 Litern, ist einzeln belastbar mit bis zu 150 kg und hat eine Stapelbelastbarkeit von 450 kg. Ausgestattet mit ergonomischen Eingriffen an den Seiten und einer Griffmulde am unteren Rand, ist die Boden- und Seitenausführung der EURO-Mass Faltbox 8645 DS geschlossen. Durch den Einsatz der Faltbox reduzieren Sie Ihr Volumen um bis zu 69 Prozent und sparen entsprechend Lager- und Transportkosten, was die Verwendung besonders wirtschaftlich macht. Dank seiner hohen Verwindungstiefe ist ein sicheres Stapeln möglich. Der stabile Behälter besteht aus Polypropylen. Die EURO-Mass Faltbox 8645 DS ist leicht zu reinigen. Der flache Innenbereich ist zudem auch beständig gegenüber Lösungen aus handelsüblichen Waschmitteln.
Weitere Details:

  • Inhalt: 171,2 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Mit Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 69%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: blau und grau
  • Innenmasse: L 800 x B 600 x H 455 mm
  • Aussenmasse: L 755 x B 540 x H 420 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 140 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 115 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 450 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 150 kg
  • Eigengewicht: 9,06 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox grau, falt box, faltboxen polypropylen, 135411, 135411-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
4
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 109,94*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 113,96*
€ 138,15*
1
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 169,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,96*
€ 135,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.