Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 8645, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135408
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     04860445E 01 BLAU
EAN/GTIN:
     4250685126663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box

Die EURO-Mass Faltbox 8645 ohne Deckel ist für die Lager- und Mehrwegtransport-Logistik geeignet. Insgesamt fasst die EURO-Mass Faltbox 8645 einen Inhalt von rund 171,2 Litern.
Mit 171,2 Litern Fassungsvermögen ist die EURO-Mass Faltbox 8645 mit insgesamt 450 kg belastbar. Die Stapelbelastbarkeit der Faltbox liegt bei 150 kg. Für ein sicheres Stapeln ohne Deckel sorgt dabei die hohe Verwindungstiefe. Die EURO-Mass Faltbox 8645 wird in dieser Ausführung ohne Deckel geliefert. Der stabile Behälter hat eine geschlossene Boden- und Seitenausführung, ein Etikettenfeld und ergonomische Eingriffe oben sowie eine Griffmulde am unteren Rand. Einsetzbar in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik ist die EURO-Mass Faltbox 8645 dank ihrer glatten und flachen Innenfläche leicht zu reinigen. Hergestellt aus Polypropylen ist die Faltbox zudem beständig gegen Lösungen aus handelsüblichen Waschmitteln.
Weitere Details:

  • Inhalt: 171,2 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Ohne Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 71%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: blau und grau
  • Innenmasse: L 755 x B 540 x H 420 mm
  • Aussenmasse: L 800 x B 600 x H 445 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 130 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 105 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 150 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 450 kg
  • Eigengewicht: 7,36 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Stapelbehälter, faltbox blau, falt box, faltbox 200l, 135408, 135408-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 101,49*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 96,31*
€ 117,19*
1
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 145,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.