Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO-Mass Faltbox 6422 NG DL, mit Deckel, für Lager- und Mehrwegtransport, 41,4 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135393
Hersteller:
     Walther Faltsysteme
Herst.-Nr.:
     04640221FV 05 GRAU
EAN/GTIN:
     4250685147972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Falt-Box
Faltbox

Die EURO-Mass Faltbox 6422/6432 NG DL mit Deckel ist für den Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik.[br /]Die stabile EURO-Mass Faltbox 6422/6432 NG DL hat bei einem Fassungsvolumen von 41,4 und 61,1 Liter ein Aussenmass von 600 mm in der Länge, 400 mm in der Breite und verschiedenen mm in der Höhe. Die Faltbox kann mit 60 kg belastet werden und bietet eine Stapelbelastbarkeit von 250 kg. Mit Deckel geliefert, eignet sich die EURO-Mass Faltbox NG DL auch zum sicheren Stapeln ohne Deckel, da die hohe Verwindungstiefe für Stabilität sorgt. So ist die EURO-Mass Faltbox 6422/6432 NG DL bestens geeignet für einen Einsatz in der Lager- und Mehrwegtransport-Logistik. Durch ihren Einsatz sparen Sie bis zu 73 Prozent Volumen und somit auch Lager- und Transportkosten. Auch die Reinigung der verplombaren EURO-Mass Faltbox ist durch seine glatte und flache Innenfläche sehr einfach. Das verwendete Polypropylen ist zudem beständig gegen Lösungen aus handelsüblichen Waschmitteln. Die EURO-Mass Faltbox 6432 NG DL hat eine geschlossene Boden- und Seitenausführung. Sie besitzt ergonomische Eingriffe oben und eine Griffmulde am unteren Rand. Darüber hinaus ist sie mit einem Etikettenfeld ausgestattet. Die EURO-Mass Faltbox erhalten Sie im Schäfer Shop auch in zahlreichen anderen Varianten und Grössen. [br /]Weitere Details:

  • Inhalt: 41,1 oder 61,1 L
  • Einsatzzweck: für Lager- und Mehrwegtransport-Logistik
  • Stabiler Behälter mit hoher Verwindungstiefe für sicheres Stapeln ohne Deckel
  • Boden- und Seitenausführung geschlossen
  • Leicht zu reinigen
  • Beständig gegenüber Lösungen handelsüblicher Waschmittel
  • Verplombar
  • Mit Etikettenfeld
  • Mit Deckel
  • Volumenreduzierung des Behälters bis zu 73%, spart Lager- und Transportkosten
  • Ergonomische Eingriffe, unterer Rand mit Griffmulde
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farben: blau, grau, rot, grün, gelb
  • Innenmasse: L 555 x B 355 x H 310 mm
  • Aussenmasse: L 600 x B 400 x H 320 mm
  • Nutzhöhe im Stapel inkl. Stapelkante: 90 mm
  • Nutzhöhe im Stapel exkl. Stapelkante: 80 mm
  • Stapelbelastbarkeit: 250 kg
  • Einzelbelastbarkeit: 60 kg
Weitere Suchbegriffe: Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, deckel (euro-behälter) grau, deckel (euro-behälter), faltboxen polypropylen, 135393, 135393-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
75
5
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 38,79*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 38,09*
€ 51,02*
1
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 62,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.