Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, stapelbar, weissalu, 1015 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135216
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314553 RAL9006 WEIssALUMINIUM
EAN/GTIN:
     4030426145531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Hoher Sitzkomfort durch gehobelte, geschliffene und naturlasierte Weichholz-Sitzleisten (90 x 30 mm).

  • Sitzlatten aus massivem Kiefernholz
  • Keine Kratzspuren durch Gummistutzen
  • Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm)
  • Das Gestell ist wahlweise in den Farben: Anthrazitgrau (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) und Weissalu (RAL 9006) lieferbar
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Masse: T 450 x H 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, sypro garderobenbank, gartenbank, garderobenbank höhe 45 cm, 135216, 135216-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,25*
€ 194,34*
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 242,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.