Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Pezzi- Gymnastikball, Sitzstuhl, ø 65 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135133
Hersteller:
     SVG Medizinsysteme
Herst.-Nr.:
     11543
EAN/GTIN:
     8006531655827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball 65 cm durchmesser

Dieser Pezzi- Gymnastikball ist der ideale Sitzstuhl für Beruf, Schule und Freizeit. Der hochwertige Pezzi- Gymnastikball, der sich zum Sitzen und Turnen eignet und Knochen, Gelenke und Wirbelsäule schont.

Der Original Pezzi- Gymnastikball lässt sich in vielen Bereichen einsetzen. Im Büro dient dieser beispielsweise als Sitzstuhl und beim Sport als idealer Gymnastikball für zahlreiche Übungen. Kinder, wie auch Erwachsene lieben diesen Ball, weil er nicht nur den Rücken schont, sondern auch Spass macht. Wer öfter auf dem Original Pezzi- Gymnastikball Platz nimmt, stärkt nicht nur den Rücken, auch die Knochen, Wirbelsäule und Gelenke werden geschont. Auf Wunsch lässt sich der Ball mit mehr oder weniger Druck aufblasen, um den Widerstand zu variieren. Dabei ist er mit bis zu 400 kg belastbar. Der Original Pezzi- Gymnastikball besteht aus hochelastischem Kunststoffmaterial und ist in verschiedenen Grössen erhält. Das Material ist hochwertig und entspricht der EU Norm 93/42 EWG. Für den Ball sind zudem Zubehörteile erhältlich. Beispielweise eine Powerball Pumpe oder eine Gymnastikball Stapelhilfe für mehr Ordnung im Raum.

Weitere Details:

  • Idealer Ersatzstuhl für Schule und Beruf
  • Druck durch Aufblasen individuell einstellbar
  • Entspricht der europäischen Norm 93/42 EWG
  • 3 Jahre Garantie
  • Bis 400 Kilo belastbar
  • Material: hochelastisches Kunststoffmaterial

Durchmesser:

  • 42 cm: gelb, Gewicht 0,6 kg - für Kinder geeignet
  • 53 cm: orange, Gewicht 0,9 kg - Körpergrösse bis 155 cm
  • 65 cm: grün, Gewicht 1,2 kg Körpergrösse von 155 bis 175 cm
  • 75 cm: rot, Gewicht 1,4 kg - Körpergrösse ab 175 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball grün, 135133, 135133-SW81, Hanteln, Gewichte, Sitzball, Tennisartikel (Werbeartikel), Sportschuhe (Werbeartikel)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,50*
ab € 14,91*
€ 21,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 27,53*
9 Tage
466
€ 6,29*
ab € 18,19*
€ 29,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlick
1-389
ab € 7,01*
Zubehör
Schlick
1-239
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.