Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller, Wand/Decke, automatisch, für Wasser, bis 10 bar, inkl. PVC-Wasserschlauch mit Ø DN 12 mm x L 20 m & weiterem Zubehör, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135074
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     1331
EAN/GTIN:
     4030704013316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller

Dieser automatische Schlauchaufroller aus grünem Kunststoff ist geeignet für Wasser und einen maximalen Arbeitsdruck bis 10 bar. Der Schlauchanschluss erfolgt mittels Steckkopplung.

Er ist für die Wand- oder Deckenmontage konzipiert und mit einer Mehrfachrasterung pro Umdrehung ausgestattet. Dank der schwenkbaren Montageplatte funktioniert der Schlauchaufroller in verschiedenen Richtungen.

Er wird Ihnen inklusive eines 20 m langen Wasserschlauchs (DN 12), eines Stoppers, der Montageplatte, einer Schlauchführung und eines 1 m langen Anschlussschlauchs geliefert.

Ausführung:

  • Hochwertiger, automatischer Schlauchaufroller für die Wand- und Deckenmontage
    • geeignet für Wasser
    • Schlauchanschluss mittels Steckkopplung
    • Rapid-SCS Aufrolltechnik
  • Mehrfachrasterung pro Umdrehung
    • PVC-Wasserschlauch mit DN 12 mm x L 20 m
    • Stopper
    • schwenkbare Montageplatte
    • Schlauchführung
    • Anschlussschlauch (L 1m)
  • Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar

Weitere Details:

  • Material Aufroller: Kunststoff
  • Material Schlauch: PVC
  • Farbe: grün
  • Gesamtmasse: B 550 x T 260 x H 460 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,92*
€ 220,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 221,32*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,18*
€ 227,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 228,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 213,41*
€ 253,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,16*
€ 301,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.