Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Garderobenschrank EASY-WEAR, Zylinderschloss H 1935 mm, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135004
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009233
EAN/GTIN:
     4051273513298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Stahlschrank mit durchgehendem Hutboden, darunter eine senkrechte Mitteltrennwand. Je Garderobenteil 1 Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kunststoffhaken. Glatte Aussenfront durch innen liegende Scharniere. Seine neue Pulverbeschichtung gibt ihm eine besonders hygienische und pflegeleichte Oberfläche. Robuste Flügeltür mit passiver Belüftung (Belüftungsfeld unten in der Tür), abschliessbar durch im Drehmuschelgriff integriertesZylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

  • Material: Stahl pulverbeschichtet

[br /]Hutfach:

  • Fachhöhe: 400mm
  • Fachbreite: 598 mm
  • Fachtiefe: 460 mm

[br /]Garderobenfach:

  • Fachhöhe: 1390 mm
  • Fachbreite: 245 mm
  • Fachtiefe: 460 mm
  • Schrankabmessung: H 1935 x B 600 x T 500 mm
  • Gewicht: 45 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank lichtgrau, abteil schrank, ssi schäfer kleiderspind, 135004, 135004-SW81, Garderobenschrank, Garderobensystem, Garderobeneinheit, Umkleide, Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 361,14*
€ 433,23*
Frei Haus
ab € 435,74*
€ 517,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,18*
€ 497,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,14*
€ 429,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.