Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure Putzmittelschrank, abschliessbar, B 600 x T 500 x H 1935 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-135001
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842630103020
EAN/GTIN:
     4051273645739
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank 50cm tief
putzmittel schrank
  • Hochwertiger Putzmittelschrank
    • ideal zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmitteln
    • optimale übersicht durch abgeschrägte Einlegeböden
    • aus Stahl, pulverbeschichtet in Lichtgrau (RAL 7035)
    • Flügeltür passiv belüftet (Belüftungsfeld unten in der Tür)
    • abschliessbar durch im Drehmuschelgriff integriertes Zylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel)
    • Inneneinrichtung aus verzinktem Stahlblech
  • Gewicht: 42 kg
  • Masse: B 600 x T 500 x H 1935 mm
  • Made by Schäfer Shop Pure
Weitere Suchbegriffe: 135001, 135001-SW81, Putzmittelschränke, Putzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 298,47*
€ 355,34*
Frei Haus
ab € 397,16*
€ 466,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,13*
€ 411,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.