Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank, stapelbar, anthrazit, 1500 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-134518
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131555
EAN/GTIN:
     4030426315552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Hoher Sitzkomfort durch gehobelte, geschliffene und naturlasierte Weichholz-Sitzleisten (90 x 30 mm).

  • Sitzlatten aus massivem Kiefernholz
  • Keine Kratzspuren durch Gummistutzen
  • Stabile Konstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr (25 x 25 mm)
  • Das Gestell ist wahlweise in den Farben: Anthrazitgrau (RAL 7016), Lichtgrau (RAL 7035) und Weissalu (RAL 9006) lieferbar
  • In 3 Breiten lieferbar: 1015/1500/2000 mm, weitere Breiten auf Anfrage
  • Masse: T 450 x H 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, gartenbank 150 cm, gartenbank, sypro garderobenbank, 134518, 134518-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 229,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 188,54*
€ 230,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,66*
€ 231,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,95*
€ 245,98*
Frei Haus
ab € 235,70*
€ 288,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,47*
€ 274,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.