| |
|
| Artikel-Nr.: 224-134154 Herst.-Nr.: AR 121 EAN/GTIN: 4052462016873 |
| | |
|
| | |
| - mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
- Auffahrrampen Typ AR verzinkt
- Masse: L 500 x B 1120 x H 123 mm
- Gewicht: 26 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauer auffahrrampe, 134154, 134154-SW81, Auffahrrampe, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,73* | € 163,32* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,01* | € 165,24* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,78* | € 180,10* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 180,83* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 206,78* | € 243,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|