Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkühler für 1x 120 Liter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133838
Hersteller:
     Chromonorm
Herst.-Nr.:
     CAKM011200
EAN/GTIN:
     4250359200156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallkühler
Konfiskatkühler
Nassmüllkühler
Restmüllkühler
  • Korpus innen und aussen aus Edelstahl
  • Temperatur von +2-° bis +12-° C
  • Steckerfertig mit Umluftkühlung
  • automatische Abtauung, Tauwasserverdunstung und elektronische Regelung mit Digitalanzeige
  • für 2 x GMT 240 Liter: H 1200 x B 1710 x T 870 mm
  • für 2 x GMT 120 Liter: H 1060 x B 1710 x T 720 mm
  • für 1 x GMT 240 Liter: H 1200 x B 1020 x T 870 mm
  • für 1 x GMT 120 Liter: H 1060 x B 1020 x T 720 mm
  • Lieferung ohne Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: chromonorm abfallkühler, abfallkühler, 133838, 133838-SW81, Kühlgerät, Kühlschrank, Minikühlschrank, Flaschenkühlschrank, Kühlgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.375,19*
€ 2.636,10*
Frei Haus
ab € 2.372,71*
€ 2.636,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.636,10*
€ 3.136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.595,57*
€ 3.088,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,99*
€ 2.944,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,69*
€ 2.871,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,19*
€ 2.826,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.